Downlight kabel H05V2V2-F
El-kabel H05V2V2-F
DOWNLIGHT KABEL 2X1,5MM² SORT
Varenr.
077092 151
EAN 5705585300136
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibelt kabel til downlight
Leder-identifikation
- 2-ledet: Blå, brun
- 3-ledet: Blå, brun, grøn/gul
Til brug ved høje temperaturer
- +90°C
Anvendelsesområde
Kabel er egnet til brug i områder med høj drftstemeratur, ved husholdningsapparater samt i våde og fugtige omgivelser
Længde | 100 m |
Ledningstværsnit | 1.5 mm² |
Antal ledninger | 2 STK |
Min. nominel spænding | 300 V |
Maks. nominel spænding | 500 V |
Materiale | Kobber/bronze |
Kappe, materiale | PVC |
Farve | Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 0,08 g |